PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Präzisionsgeschliffene, 5-schneidige Schneideinsätze mit 60° Teilprofil und Spanformer zum Außengewindedrehen

Artikel-Nr.: 6003311
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 6003311
EAN / GTIN 7291075322514
Herstellernummer 6003311
L-Nummer L24080 95

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.25 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 80 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb