PENTA 24N196J015 IC908 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Ein- und Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6003118
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6003118
EAN / GTIN 7291075151329
Herstellernummer 6003118
L-Nummer L24080 65

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.15 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm, Schneidbreite (CW) 1.96 mm

Merkmal:

  • Spanformer J
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 1.96 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev

Passende Produkte

Werkzeughalter