GFR 2JS - 6D IC354 Einschneidiger Schneideinsatz zum Abstechen von weichen Werkstückstoffen, Rohrmaterialien, kleinen Durchmessern und dünnwandigen Teilen

Artikel-Nr.: 6002690
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6002690
    EAN / GTIN 7291075211283
    Herstellernummer 6002690
    L-Nummer L23930 458

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.02 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

    Merkmal:

    • Spanformer J
    • Eckenradius (RE) 0.02 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 2 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb