GFR 4.8 - 4D IC354 Self-Grip, Schneideinsätze zum Abstechen mit Festanschlag, für reduzierte Restbutzen.

Artikel-Nr.: 6002672
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6002672
    EAN / GTIN 7291075055665
    Herstellernummer 6002672
    L-Nummer L23930 420

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.28 mm, Schneidbreite (CW) 4.8 mm

    Merkmal:

    • Spanformer C
    • Eckenradius (RE) 0.28 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidbreite (CW) 4.8 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.25 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.1 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb