MH 5 Meißelhammer

Artikel-Nr.: 600147500
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Meißelhammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600147500
EAN / GTIN 4061792199200
Herstellernummer 600147500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
  • Optimale Wärmeableitung und geringes Gewicht durch Magnesiumdruckguss-Getriebegehäuse
  • Arretierbarer Schalter zum bequemen Meißeln im Dauereinsatz
  • Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

    Lieferumfang
  • Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer

Merkmal:

  • Gewicht ohne Netzkabel: 5.6 kg
  • Kabellänge: 6 m
  • Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 7.1 J
  • Max. Schlagzahl: 3000 /min
  • Meisseln: 12.3 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1.67 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1100 W
  • Schalldruckpegel: 95 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 105 dB(A)
  • Werkzeugaufnahme: SDS-max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb