GFF 6N IC20 Schneideinsätze zum Axial-Einstechen

Artikel-Nr.: 6000034
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6000034
    EAN / GTIN 7291075261950
    Herstellernummer 6000034
    L-Nummer L23930 76

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 44 mm
    • Eckenradius (RE) 0.25 mm
    • Schneidbreite (CW) 6 mm
    • Max. Vorschub Axial-Einstechen (ffg(max)) 0.2 mm/rev
    • Min. Vorschub Aial-Einstechen (ffg(min)) 0.05 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb