• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Doppelringschluessel gerade Torx E10xE12

Artikel-Nr.: 59TX.10X12
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59TX.10X12
EAN / GTIN 3148511139707
Herstellernummer 59TX.10X12
L-Nummer L60130 4651

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Ringschlüssel mit TORX®-Profil: Ideal für Stellen, mit begrenztem bzw. unmöglichen Zugang in der Höhe für Umschaltknarre+Steckschlüssel
  • Drehwinkel 30° durch Umdrehen des Schlüssels dank speziellen Räumens
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: E10XE12
  • B x B1 [mm]: 12,7 x 14,8
  • E x E1 [mm]: 7,0 x 8,2
  • B [mm]: 150
  • L [mm]: 141
  • Torx [Nr.]: E10 x E12
  • Nr.: E10 x E12
  • Gewicht in Gramm: 35

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb