• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Nadelabrichter L×B×H 28×20,5×5 mm C180

Artikel-Nr.: 599770 C180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen D
Diamantbelag Länge 10 mm
Diamantbelag Breite 20 mm
Diamantbelag Höhe 1,8 mm
Produktart Abrichtplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599770 C180
EAN / GTIN 9003174777601
Herstellernummer 477760

Beschreibung

Ausführung:

Einweg-Abrichtplatte, seitlich gesintert.
Belaglänge 10 mm, Belagbreite 20 mm, Belagstärke 1,8 mm.

Verwendung:

Für gerade und einfache Schleifscheibenprofile auf Rund- und Flächenschleifmaschinen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb