• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

16IR 3 TR IC228 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Trapez- Gewinden nach DIN 103

Artikel-Nr.: 5994775
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 5994775
EAN / GTIN 7291075059564
Herstellernummer 5994775
L-Nummer L23960 878

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) TP30
  • Gewindesteigung (TP) 3 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb