• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

SECUR LAB Labor-Trennschleifscheibe D×T×H (mm) 60

Artikel-Nr.: 598730 60

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,30 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
166 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Trennen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 41N

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Trennen
Schleifmittel Korund, gewebelos kunstharzgebunden
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation A80-BM
optimiert für Werkstoff Stahl; INOX
Form 41N
Scheiben-⌀ D 300 mm
Scheibenbreite T 2 mm
Bohrungs-⌀ H 32 mm
Antriebsmaschine Stationäre Trennmaschinen
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 598730 60
EAN / GTIN 9003171672268
Herstellernummer 167226

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

SECUR LAB Hochleistungs-Labortrennscheiben in gewebeloser, kunstharzgebundener Korundausführung zum Trennen von erschmolzenen Stählen, Pulverstählen aller Art und allen Eisenmetallen unterschiedlicher Härtegrade.
Mittelharte Trennscheibe für Werkstoffhärten von ca. 20−62 HRC (250−700 HV). Spezifikation: A80-BM.

Verwendung:

  • Labortrennen von metallurgischem Probenmaterial auf stationären Trennschleifmaschinen.
  • Ausschließlich Nassschliff, Kühlschmierung ist erforderlich.
  • Arbeitsgeschwindigkeit 30−maximal 50 m/s.
  • Zu hoher Anpressdruck führt zu Schnittverlauf.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb