Beschreibung:
Verwenden Sie PREMIUM Labortrennscheiben von Tyrolit, um Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse beim Trennen von Proben im Labor zu verhindern. Die Labortrennscheiben sind perfekt für das Nasstrennen von Laborproben in verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten im Fahr- und Kappschnitt geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.
Merkmal:
- Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
- Korngröße: 60
- Vs /max: 50 m/s
- Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : 89A 60 J5 B17 /50
- Abmessung (D x T x H): 350 x 2,5 x 32 mm
- Durchmesser: 350 mm
- Stärke: 2.5 mm
- Bohrung: 32 mm
- Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen
Vorteil:
- Trennt Proben im Labor ohne Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse
- Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß
Verwendung:
- Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- Zum Nasstrennen von Laborproben im Fahr- und Kappschnitt
Empfehlung:
- Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
- Weich für 60,5-72,3 HRC
- Mittel für 22,0-60,5 HRC
- Hart für < 22,0 HRC
- Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50m/s beachten
Besonderheiten:
- Keine Beschädigungen an Proben
- Höchste Leistungswerte
- Geringster Werkzeugverschleiß