CBN-Topf-Schleifscheibe D×T×H (mm) B126

Artikel-Nr.: 597260 B126
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: CBN
  • Form: 11V9

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel kubisches Bornitrid
Schleifmittelkurzzeichen CBN
Körnung B126
Spezifikation B126C75B AMIGO-HSS
Form 11V9
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 40 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Schleifbelag Breite W Stirnseite 2 mm
Schleifbelag Höhe X 10 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597260 B126
EAN / GTIN 9003176418540
Herstellernummer 641854

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugschleifscheiben mit CBN-Schleifmittelbelag in Kunstharzbindung für hohe Standzeit bei gleichmäßig hoher Abtragsleistung. Das Sandwich-Trägerkörpersystem aus Aluminium-Verbundwerkstoffen gewährleistet eine hohe Schwingungsdämpfung und damit ruhiges Schleifen mit konstanten Schleifergebnissen bei hoher Oberflächengüte.
Für feine Oberflächengüte bei guter Abtragsleistung. Spezifikation: B126C75B AMIGO-HSS.

Verwendung:

Zum Werkzeugschleifen auf allen gängigen Werkzeugschleifmaschinen. Zum Schleifen von hochlegierten (HSS-)Werkzeug- und Einsatzstählen, Stellite.