Topf-Schleifscheibe keramisch D×T×H (mm) EK80

Artikel-Nr.: 597025 EK80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
107 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Werkzeugschleifen
    Schleifmittel Edelkorund weiß
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Körnung 80
    Spezifikation SD83AII7PVK3F steel universal
    Form 6
    Scheiben-⌀ D 100 mm
    Scheibenbreite T 50 mm
    Bohrungs-⌀ H 20 mm
    Wandstärke W 10 mm
    Bodenstärke E 10 mm
    Produktart Topf-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 597025 EK80
    EAN / GTIN 9003175682652
    Herstellernummer 568265

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Wykonanie:

    Ściernica garnkowa z:
    Korund szlachetny, biały. Specyfikacja: SD83AII7PVK3F steel universal.

    Zaleta:

    Zanurzenie w sztucznej żywicy poprawia stabilność kantów.
    Zanurzenie w sztucznej żywicy poprawia stabilność kantów.

    Zastosowanie:

    Do ostrzenia narzędzi skrawających, jak wiertła, frezy itp. Szlifowanie na mokro z zastosowaniem emulsji lub oleju do szlifowania.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb