Schleifbockscheibe D×T×H (mm) SC46

Artikel-Nr.: 596100 SC46
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Schleifbock
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Schleifbock
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 46
Feinheitsgrad mittel
Spezifikation Siliciumcarbid grün, Härtegrad H
Reduzierring Innen-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Scheiben-⌀ D 125 mm
Scheibenbreite T 20 mm
Bohrungs-⌀ H 32 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Schleifbockscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 596100 SC46
EAN / GTIN 9003172028163
Herstellernummer 34287482

Anwendertabelle

Alu Mg
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

Verwendung:

Für Aluminium und NE-Metalle.

Spezifikation:

Siliciumcarbid grün, Härtegrad H.

Lieferumfang:

Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

Hinweis:

Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb