Präzisions-Innenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm)

Artikel-Nr.: 595034

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,51 € / Stück
  • ab 10 Stück
    3,76 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Innenrund
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Innenrund
    Schleifmittel Hochleistungs-Spezialkorund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation 97A802I5V112 Steel universal
    Form 5
    Scheiben-⌀ D 32 mm
    Scheibenbreite T 32 mm
    Bohrungs-⌀ H 10 mm
    Aussparungs-⌀ P 18 mm
    Aussparungstiefe F 1 16 mm
    Produktart Innenrund-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 595034
    EAN / GTIN 9003176647421
    Herstellernummer 664742

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    INOX
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Spezialkorund-Innenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung.

    Verwendung:

    Universell einsetzbar im Innenrund-Schleifverfahren, z. B. zum Schleifen von Durchgangsbohrungen, Passungen.

    Spezifikation:

    97A802I5V112 Steel universal.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb