{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Flachschleifen | |
Schleifmittel | Spezialkorund | |
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | SD78A80II8PVB3F | |
Form | 5 | |
Scheiben-⌀ D | 350 mm | |
Scheibenbreite T | 50 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 127 mm | |
Aussparungs-⌀ P | 200 mm | |
Aussparungstiefe F 1 | 10 mm | |
Produktart | Flachschleifscheibe |
Artikelnummer | 591546 | |
EAN / GTIN | 9003176644741 | |
Herstellernummer | 664474 |