• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

22ER 7 W IC908 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Whithworth- Vollprofil-Gewinden (BSW, BSF, BSP) nach DIN ISO 259

Artikel-Nr.: 5902289
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Artikelnummer 5902289
EAN / GTIN 7291075053227
Herstellernummer 5902289
L-Nummer L23960 142

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.45 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 7 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb