• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

27IR 6 TR IC250 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Trapez- Gewinden nach DIN 103

Artikel-Nr.: 5902051
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5902051
EAN / GTIN 7291075059359
Herstellernummer 5902051
L-Nummer L23960 1057

Beschreibung

Omschrijving:

Schroefdraad inzetstukken

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Draadvorm type (THFT) TP30
  • Schroefdraadspoed (TP) 6 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb