• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

27IR 4.5 W IC250 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Whitworth- Vollprofil-Gewinden (BSW, BSF, BSP) nach DIN ISO 228

Artikel-Nr.: 5902022
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 5902022
EAN / GTIN 7291075061062
Herstellernummer 5902022
L-Nummer L23960 990

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.73 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 4.5 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb