27UEIRL U 60 IC250 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5901600
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 5901600
EAN / GTIN 7291075047158
Herstellernummer 5901600
L-Nummer L23960 728

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 9 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 6.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 4 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 2.75 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 9 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 6.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 4 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 2.75 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb