• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

27ER Q 60 IC50M 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5901169
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 5901169
EAN / GTIN 7291075047097
Herstellernummer 5901169
L-Nummer L23960 408

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 6 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 5.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 4.5 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 4 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.63 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 6 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 5.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 4 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb