Stichsägeblätter-Set, 5-teilig, Bezeichnung: T318B

Artikel-Nr.: 588415 T318B
Neuheit
Setpreis 5 Stück (1,63 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.163 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Vollblech): 2,5-6
  • Metallprofil (geschlossen): < 65
  • Schnittart: Tauchschnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HSS
Zahnteilung 2,0 mm
Blattlänge 132 mm
Bezeichnung T318B
Eignung _T318B
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Vollblech) 2,5-6 mm
Metallprofil (geschlossen) < 65 mm
Schnittart Tauchschnitt
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588415 T318B
EAN / GTIN 4067263119142
Herstellernummer 588415 T318B

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb