• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Kreissägeblatt Metall, Wechselzahn mit Fase universal 300 mm

Artikel-Nr.: 584095 300
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Blatt-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Blatt-⌀ D 300 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
Mitnehmerlöcher Anzahl/⌀/Teilkreis 2/10/60 und 2/11/63 und 2/12/64 und 2/7/42 mm
Anzahl Zähne 60
Schnittbreite B 2,4 mm
Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 584095 300
EAN / GTIN 4045197220974
Herstellernummer 584095 300

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückt, in Präzisionsausführung mit hochfestem Stammblatt, geräuschgedämpft. Großzügig dimensionierte Hartmetall-Schneiden für häufiges Nachschleifen.

Verwendung:

Für Kreis-, Platten-, Pendel-, Kapp- und Gehrungssägemaschinen.
Universal-Kreissägeblatt zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe wie Flach- und Winkeleisen, Alu und andere NE-Metalle. Flachzahn mit Fase bis ⌀ 250 mm, Wechselzahn mit Fase ab ⌀ 300 mm.

Hinweis:

Weitere Kreissägeblätter finden Sie in Gruppe 17.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb