Abricht- und Anschärfstein 24x13x200 mm 89A600J5AV83

Artikel-Nr.: 577953
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schärfstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 577953
EAN / GTIN 9003175779536
Herstellernummer 577953
L-Nummer L50140 1902

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Schärfsteine schärfen und reinigen alle CBN- und Diamantschleifscheiben und werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt. Die Steine bestehen aus Edelkorund und werden in den Korngößen 120 - 600 angeboten. Sie sind für den hand- und zwangsgeführten Einsatz anwendbar.

Merkmal:

  • Form: 90AS ABRICHTSTEIN
  • Korngröße: 600
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : 89A 600 J5A V83
  • Abmessung (B x C x L): 24 x 13 x 200 mm
  • Durchmesser: 24 mm
  • Stärke: 13 mm
  • Bohrung: 200 mm
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig

Vorteil:

  • Handgeführtes Abrichten
  • Anwendungsspezifisch abgestimmte Produktpalette im Korngrößenbereich 120 - 600 in diversen Abmessungen verfügbar
  • Durch gezielte Abstimmung von Korngröße und Härte der Abrichtsteine ist ein optimaler Schärfprozess für alle Diamant- und CBN-Korngrößen gewährleistet.

Verwendung:

  • Schärfen und reinigen aller CBN- und Diamantschleifscheiben
  • Werden im Produktions- und Nachschärfbereich eingesetzt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb