Feilenbürste 115X40 mm

Artikel-Nr.: 576000 115X40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.086 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Besatzlänge L3×-breite L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Besatzmaterial Stahl
    Gesamtlänge L 260 mm
    Besatzbreite L1 40 mm
    Arbeitslänge L3 115 mm
    Besatzlänge H1 8 mm
    Produktart Feilenbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 576000 115X40
    EAN / GTIN 4017359074824
    Herstellernummer 03720042

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besatz (Kratzenband) aus Stahldraht.

    Verwendung:

    Zum Reinigen von geriffelten Oberflächen wie Feilen oder Ähnliches.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb