{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bürsten-⌀ D1 | 150 mm | |
Körnung | 120 | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Borstenstärke | 0,6 mm | |
Besatzbreite L1 | 25 mm | |
Arbeitslänge L3 | 35 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 32 mit Nut mm | |
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) durchsetzt | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
empfohlene Drehzahl | 1.500 min-1 - 2.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 3.500 min-1 | |
Vorschub | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
Zustellung | 0,3 (fein) – 1,0 (grob) mm | |
Antriebsmaschine | CNC-Bearbeitungszentren; Robotereinsatz | |
Aufnahme | Messerkopfaufnahme | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 575066 120 | |
EAN / GTIN | 4045197977847 | |
Herstellernummer | 575066 120 |