{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Körnung | 120 | |
Bürsten-⌀ D1 | 119 mm | |
Teller-⌀ D2 | 125 mm | |
Schleifmittel | Keramikkorn (CER) | |
Schleifmittelkurzzeichen | Keramik | |
Feinheitsgrad | mittel | |
Borstenstärke | 1,1 mm | |
Arbeitsfläche-⌀ | 119 mm | |
Bohrungs-⌀ d1 | 27 mit Nut mm | |
Besatzlänge H1 | 38 mm | |
empfohlene Drehzahl | 1.100 min-1 - 1.400 min-1 | |
maximale Drehzahl | 3.000 min-1 | |
Vorschub | 3.500 mm/min - 6.500 mm/min | |
Zustellung | 0,8 (fein) – 1,5 (grob) mm | |
Produktart | Tellerbürste |
Artikelnummer | 575035 120 | |
EAN / GTIN | 4045197892775 | |
Herstellernummer | 575035 120 |