• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rohrbürste Messingdraht 0,20 mm 25 mm

Artikel-Nr.: 574499 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 25 mm
Schaft-⌀ Ds 3,8 mm
Borstenstärke 0,2 mm
Arbeitslänge L3 25 mm
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574499 25
EAN / GTIN 4017359459478
Herstellernummer 56574250

Beschreibung

Ausführung:

Innenbürsten mit verzinktem Drehdraht und einfacher Besatzspirale.
Feine Drahtqualität, Gesamtlänge 90 mm, Besatzlänge 25 mm.

Verwendung:

Voller Besatz bis Drahtende, ideal für Grundlochbohrungen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb