Schaft-Rundbürste gezopft Stahldraht 0,50 mm, Typ: 75X10

Artikel-Nr.: 574410 75X10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 75 mm
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzbreite L1 12 mm
Besatzlänge H1 15 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 18
maximale Drehzahl 25.000 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574410 75X10
EAN / GTIN 4067263934899
Herstellernummer 574410 75X10

Beschreibung

Ausführung:

Stahldraht gezopft, Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit. Zum Entrosten, Entzundern, Entgraten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb