{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Messingdraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 60 mm | |
Borstenstärke | 0,2 mm | |
Besatzbreite L1 | 15 mm | |
Besatzlänge H1 | 17 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 15.000 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 574350 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007150 | |
Herstellernummer | 416543 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schaft-Rundbürste Messingdraht 0,20 mm 60X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
414 Stück sofort lieferbar
14,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
765 Stück sofort lieferbar
9,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 15 | 15 |
Besatzlänge H1 | 17 | 17 |
Borstenstärke | 0,2 | 0,2 |
Bürsten-⌀ D1 | 60 | 60 |
maximale Drehzahl | 15.000 | 15.000 |
Zopfung | gewellt | gewellt |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 |