{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 100 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,3 mm | |
Besatzlänge H1 | 30 mm | |
Zopfung | gewellt | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Topfbürste |
Artikelnummer | 573200 100 | |
EAN / GTIN | 4017359005941 | |
Herstellernummer | 426367 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Topfbürste INOX-Draht 0,30 mm 100 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
42,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
284 Stück sofort lieferbar
14,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzlänge H1 | 30 | 30 |
Besatzmaterial | INOX-Draht | Stahldraht |
Borstenstärke | 0,3 | 0,35 |
Bürsten-⌀ D1 | 100 | 100 |
Gewinde M | M14 | M14 |
maximale Drehzahl | 8.500 | 8.500 |
Produktart | Topfbürste | Topfbürste |