• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Digital ABS Zentriermessschieber, IP67 10,1-300 mm, Kante/Mitte

Artikel-Nr.: 573-719-20
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 573-719-20
EAN / GTIN 4946368846439
Herstellernummer 573-719-20
L-Nummer L40010 14022

Beschreibung

Beschreibung:

Der ABSOLUTE Messschieber mit oben liegender Anzeige, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Speziell für die Messung des Bohrungsmittenabstandes oder Abstand Kante-zur-Bohrungsmitte. Dank der oben liegenden Anzeige können Messwerte einfach abgelesen werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 10,1 - 300
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb