Digital ABS Zentriermessschieber, IP67 10,1-200 mm, Mitte/Mitte

Artikel-Nr.: 573-716-20
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
Artikelnummer 573-716-20
EAN / GTIN 4946368846408
Herstellernummer 573-716-20

Beschreibung

Beschreibung:

Der ABSOLUTE Messschieber mit oben liegender Anzeige, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Speziell für die Messung des Bohrungsmittenabstandes oder Abstand Kante-zur-Bohrungsmitte. Dank der oben liegenden Anzeige können Messwerte einfach abgelesen werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 10,1 - 200
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb