Digital ABS Versatz-Mittellinienmessschieber 10,1-310 mm, IP67, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 573-608-20
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
Artikelnummer 573-608-20
EAN / GTIN 4946368846361
Herstellernummer 573-608-20
L-Nummer L40010 13951

Beschreibung

Beschreibung:

Der Messschieber zur Messung des Bohrungsmittenabstandes, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Speziell zur Messung von Bohrungsmittelpunkt zu Bohrungsmittelpunkt. Messungen von Kante zur Bohrungsmitte können ebenfalls durchgeführt werden.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 10,1 - 300
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb