{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Borstenstärke | 0,5 mm | |
Besatzbreite L1 | 12 mm | |
Besatzlänge H1 | 29 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Anzahl Zöpfe | 20 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Kegelbürste |
Artikelnummer | 571353 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906773 | |
Herstellernummer | 571353 125XM14 |