{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | INOX-Draht | |
Gewinde M | M14 | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | |
Zopfung | linksgezopft | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571250 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359053768 | |
Herstellernummer | 473817 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Rundbürste INOX-Draht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M: 125XM14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
40,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
13,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
338 Stück sofort lieferbar
16,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
213 Stück sofort lieferbar
26,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Zöpfe | 20 | 20 | 20 | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Besatzlänge H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm | |
Besatzmaterial | INOX-Draht | Stahldraht | Stahldraht | INOX-Draht |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
Gewinde M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |