{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Besatzmaterial | Stahldraht | |
Bürsten-⌀ D1 | 125 mm | |
Gewinde M | M14 | |
Besatzbreite L1 | 14 mm | |
Besatzlänge H1 | 29 mm | |
Anzahl Zöpfe | 20 | |
maximale Drehzahl | 12.500 min-1 | |
Produktart | Rundbürste |
Artikelnummer | 571205 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359458693 | |
Herstellernummer | 473217WZ |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Rundbürste Wechselzopfung, Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M: 125XM14mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
26,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
13,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
292 Stück sofort lieferbar
16,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
167 Stück sofort lieferbar
26,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Besatzbreite L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Besatzmaterial | Stahldraht | Stahldraht | Stahldraht | INOX-Draht |
Gewinde M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Produktart | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste | Rundbürste |