• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Rundbürste Stahldraht 0,50 mm 178X22 mm

Artikel-Nr.: 571203 178X22
auf Anfrage
Sofort lieferbar
173 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Bohrungs-⌀ d1 / Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 178 mm
Bohrungs-⌀ d1 22 mm
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzbreite L1 14 mm
Besatzlänge H1 38 mm
Anzahl Zöpfe 38
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571203 178X22
EAN / GTIN 4067263906599
Herstellernummer 571203 178X22

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb