Digital ABS Tiefenmessschieber 0-600 mm,

Artikel-Nr.: 571-205-10
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Messtechnik digital
    Produktart Tiefenmessschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 571-205-10
    EAN / GTIN 4946368377070
    Herstellernummer 571-205-10
    L-Nummer L40010 185

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Der digitale Tiefenmessschieber in Standardausführung, bietet Ihnen die folgenden Vorteile. ABSOLUTE System zur betriebssicheren Messung. Gehärtete Messbrücke und geläppte Tiefenmesssflächen . Leichtes ablesen durch große Zeichenhöhe auf dem LCD.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 600
    Ziffernschrittwert: 0,01 mm
    Genauigkeit: ±0,05 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    ON/OFF: Ja
    ABS / INC (INC ZERO): Ja
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Metrisch
    Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
    Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
    Batterielebensdauer: Ca. 18000 Stunden (150/200 mm) Ca. 20000 Stunden (>200 mm)
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb