Diamant-Schleifteller PREMIUM*** für Stein 100 mm

Artikel-Nr.: 569640 100
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • optimiert für Werkstoff: Stein
  • Formbeschreibung: flach
  • Bohrungs-⌀: 22,23

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    optimiert für Werkstoff Stein
    Formbeschreibung flach
    Scheiben-⌀ 100 mm
    Bohrungs-⌀ 22,23 mm
    Trägerkörper Stahlteller
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    empfohlene Drehzahl 10.000 min-1 - 12.000 min-1
    maximale Drehzahl 15.000 min-1
    Produktart Schleifteller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 569640 100
    EAN / GTIN 9003173565698
    Herstellernummer 356569

    Beschreibung

    Ausführung:

    Robuster schlanker Stahlteller mit aufgelöteten Diamantsegmenten, die in einem Spezialmaterial eingebettet sind. Hohe Abtragsleistung, extreme Lebensdauer und vibrationsarmer Lauf (saubere Oberflächen), für Trockenschliff.

    Verwendung:

    Zum Schleifen, Begradigen, Glätten von Gestein und Beton auf Winkelschleifern. Optimale Drehzahl 10000 − 12000 min-1. Maximale Drehzahl 15000 min-1.

    Werkstoff:

    Geeignet für Beton.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb