APKT 100330R IC328 Wendeschneidplatten mit großem Eckenradius

Artikel-Nr.: 5694965
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie HELIMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5694965
    EAN / GTIN 7291075038835
    Herstellernummer 5694965
    L-Nummer L23910 116

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10.1 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 3 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10.1 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.5 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELIMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb