3M AXKT 2006PDTR-RM IC928 Wendeschneidplatten für die Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 5690450
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie MILL2000
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5690450
    EAN / GTIN 7291075258394
    Herstellernummer 5690450
    L-Nummer L23910 405

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 22.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 13.5 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 1 mm
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 20.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 20 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 22.4 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 13.5 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.4 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILL2000" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb