Polierwalze (Filz) MED

Artikel-Nr.: 568495 MED
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelunterlage Filz
Härtegrad mittel
Walzen-⌀ 100 mm
Walzenbreite 100 mm
Bohrungs-⌀ 19 mm
empfohlene Drehzahl 1.900 min-1
Produktart Polierwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 568495 MED
EAN / GTIN 4045197890757

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Fächerförmig angeordnetes Filz. Abmessung ⌀ 100×100 mm, Bohrungs-⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.

Verwendung:

Großflächige Polierarbeiten mit erhöhter Flexibilität und Anpassung an Konturen. Durch nachfolgende Verwendung der mittelharten und weichen Ausführung lassen sich feinste Spiegelglanzoberflächen erzeugen.

Hinweis:

Filz-Polierwalzen müssen in Verbindung mit Schleif- und Polierpasten wie Nr. 552250 / 555740 verwendet werden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile