Fächerschleifwalze Vlies (ZA) / Gewebe (ZA) 150FINE

Artikel-Nr.: 568471 150FINE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen ZA
    Körnungsvergleich 150
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Walzen-⌀ 100 mm
    Walzenbreite 100 mm
    empfohlene Drehzahl 2.800 min-1
    Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 568471 150FINE
    EAN / GTIN 4045197892355
    Herstellernummer 568471 150FINE

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Lacke
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Standardabmessung ⌀ 100×100 mm bzw. schmale Ausführung ⌀ 100×50 mm zum Bearbeiten kleiner Flächen. Aufnahmebohrung ⌀ 19 mm mit Mehrfachkeilnut.
    Kombination aus Schleifgewebe und Vlies.
    Besonders widerstandsfähiges und feinstrukturiertes Vlies mit Zirkonkorund (ZA). Ideal für die Edelstahlbearbeitung.

    Verwendung:

    Für leichte Reinigungsarbeiten und ein gleichmäßiges Oberflächenfinish.

    Hinweis:

    Für den Breitenausgleich bei schmalen Walzen ⌀ 100×50 mm, Distanzringset Nr. 568439 verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb