ABRALON™-Scheibe 2000

Artikel-Nr.: 567901 2000
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
700 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ABRALON™
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Körnung 2.000
Schleifmittelunterlage gewebtes Netz
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 77 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567901 2000
EAN / GTIN 6416868636833
Herstellernummer 8A20302095

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Das patentierte Finishing-System ABRALON™ besteht aus einem gewebten Netz mit Siliciumcarbidbeschichtung auf dünner Schaumauflage. Die Vorteile sind:
  • Das Schleifnetz ermöglicht freie Zirkulation von Wasser bzw. Luft, der Schleifstaub wird effektiv entfernt.
  • Hohe Effektivität − reduzierte Arbeitszeit und lange Standzeiten.

Verwendung:

Für manuellen und maschinellen Trocken- bzw. Nassschliff von Konturen, Formen, Metallen mit hohen Oberflächenansprüchen bis zum Vorpolieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb