PU-Klettschleifteller Multilochung, Außen-⌀: 150mm

Artikel-Nr.: 567887 150
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 150 mm
Gewinde 5/16 Zoll; M8
Multilochung ja
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567887 150
EAN / GTIN 4045197890856
Herstellernummer 567887 150

Beschreibung

Ausführung:

Multiloch Stützteller mit glasfaserverstärktem Trägerteller und mittelhartem Polyurethanschaumstoff. Mit 5/16 Zoll bzw. M8 Aufnahme.
Sehr gute Absaugung mit Einsatz aller Klettscheiben mit Standardlochung und ABRANET. Inkl. Adapter für Bosch, Makita und Festool.

Passend für:

Passend für Scheiben mit Lochung: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


PU-Klettschleifteller Multilochung, Außen-⌀: 150mm

PU-Klettschleifteller Multilochung, Außen-⌀: 150mm

auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
40,96 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
14,89 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
20,12 €
Außen-⌀ 150 mm 150 mm 150 mm
Gewinde 5/16 Zoll; M8 M14 M14
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s 80 m/s
Multilochung ja
Produktart Stützteller Stützteller Stützteller

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb