{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außen-⌀ | 125 mm | |
Gewinde | 5/16 Zoll | |
Produktart | Stützteller |
Artikelnummer | 567885 125 | |
EAN / GTIN | 6416868912418 | |
Herstellernummer | 8292502511 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
PU-Klettschleifteller, Außen-⌀: 125mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
58,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
165 Stück sofort lieferbar
22,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
182 Stück sofort lieferbar
12,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
17,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Gewinde | 5/16 Zoll | M14 | M14 | |
Härtegrad | mittel | weich | ||
maximale Drehzahl | 11.000 min-1 | |||
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 40 m/s | 80 m/s | 80 m/s | |
Produktart | Stützteller | Stützteller | Stützteller | Stützteller |