Beschreibung:
VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
- Eckfasenbreite (CHW): 0.016″
- Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
- Cutting Diameter Tolerance: e8
- Nenndurchmesser: 0.375″
- Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
- Anzahl Schneiden (NOF): 4
- Drallwinkel (FHA): 36 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.004 ″/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
- Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
- Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Nutzlänge (LU): 0.38″