MT LNHU 2104 E1.00ISO IC908 Gewinde-Fräswendeschneidplatten für die Herstellung von metrischen ISO-Außengewinden

Artikel-Nr.: 5669330
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5669330
    EAN / GTIN 7291075375824
    Herstellernummer 5669330
    L-Nummer L24290 50

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm, Gewindesteigung (TP) 1 mm

    Merkmal:

    • Schneideinsatzlänge (INSL) 21 mm
    • Schneideinsatzdicke (S1) 4.8 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 12.6 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 1 mm
    • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb