Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 50 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
- Eckenradius (RE) 0.5 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Schneidenlänge max. (APMX) 6 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 6
- Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.07 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
- Halsdurchmesser (DN) 5.7 mm
- Gesamtlänge (OAL) 50 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 14 mm